KURIYAMA K7300-20X50 letkut joustava sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AD7GPV 4EGR6

KURIYAMA K7300-20X50 letkun joustava sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GPV Malli: K7300-20X50Ristiviite: 4EGR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu letku
Taivuta säde4.5 "
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 73
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus50ft.
MateriaaliPVC langan kierteellä ja langanvahvistuksella
Max. Paine175 lämpötilassa 70 astetta F
Dia ulkopuolella.1.75 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue15 astetta 150 astetta F
Vetolujuus2200 PSI
TyyppiJoustava
tyhjiö29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.265 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2125
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
KURIYAMA K7300-08X100 letkut joustava sisähalkaisija 1/2 tuumaa 100 jalkaa | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 lämpötilassa 70 astetta F0.906 "0.203 "€780.99
KURIYAMA K7300-12X100 letkut joustava sisähalkaisija 3/4 tuumaa 100 jalkaa | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.196 "0.223 "€1,283.05
KURIYAMA K7300-16X100 letkut joustava sisähalkaisija 1 tuuma 100 jalkaa | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100ft.225 lämpötilassa 70 astetta F1.464 "0.232 "€1,407.49
KURIYAMA K7300-24X50 letkut joustava sisähalkaisija 1 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 lämpötilassa 70 astetta F2"-€1,542.32
KURIYAMA K7300-32X50 letkut joustava sisähalkaisija 2 tuumaa 50 jalkaa | AD7GPX 4EGR8 K7300-32X507"2"50ft.150 lämpötilassa 70 astetta F2.6 "0.3 "€2,157.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA K7300-20X50 letkun joustava sisähalkaisija 1 1/4 tuumaa 50 jalkaa
€1,314.90 / yksikkö