SPEEDAIRE Positiiviset siirtopuhaltimet

Suodattaa

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusTulo Dia.Poistohalkaisija.KokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPP41091 ja 360057 ja 1860.060 ov. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€2,656.49
A2EPN91389 ja 527522 ja 730.017 ov. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,297.56
SPEEDAIRE -

Positiivisen tilavuuden puhallin / tyhjiöpumppu, sisääntuloläp .: 2.5 "(F) NPT-ulostulon halkaisija:

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPT2764 ja 2850134 ja 3590.140 ov. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,462.83
B2EPP61091 ja 3600108 ja 3500.104 ov. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,845.87
SPEEDAIRE -

Positiivisen tilavuuden puhallin / alipainepumppu, sisääntulon halkaisija: 3 "(F) NPT: n ulostulon halkaisija: 3

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPT8637 ja 2350152 ja 4770.227 ov. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€7,100.77
B2EPR3955 ja 3600197 ja 5790.170 ov. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€3,541.02
SPEEDAIRE -

Positiiviset siirtopuhaltimet

Speedaire-puhaltimia/tyhjiöpumppuja käytetään erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten jätevesien käsittelyssä, pintapuhdistuksessa, pneumaattisessa kuljetuksessa ja meijerlypsyssä. Niissä on erittäin luja sylinteri lämpöä hajottavilla rivoilla. Niissä on myös korkean lämpötilan tiivisteet, jotka tarjoavat vuotottoman toiminnan, alhaisemman melun ja alhaisen tärinätason. Valitse valikoimasta näitä puhaltimia/tyhjiöpumppuja, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-tulon halkaisijalla.

TyyliMalliCFM-alueSiirtymäTulo Dia.eräMax. PainePoistohalkaisija.kokonaisleveysHinta (ei alv)
A2EPP1---Puhallin---€2,297.56
B2EPP8---Puhallin---€2,611.26
A2EPP9---Puhallin---€2,611.26
C2EPR6---Puhallin---€3,129.05
D2EPU6---Puhallin---€11,050.52
D2EPT9---Puhallin---€7,100.77
A2EPP5---Puhallin---€2,689.88
E2EPR2---Puhallin---€3,329.06
F2EPP7---Puhallin---€2,845.87
G2EPU3---Puhallin---€13,710.18
H2EPR7---Puhallin---€4,689.02
D2EPU4---Puhallin---€13,710.18
I2EPU2---Puhallin---€11,868.45
G2EPT6---Puhallin---€9,684.19
J2EPT4---Puhallin---€7,546.56
G2EPU5---Puhallin---€11,050.52
B2EPP2---Puhallin---€2,581.14
D2EPT7---Puhallin---€9,636.95
I2EPT5---Puhallin---€7,546.56
C2EPT1---Puhallin---€5,017.23
C2EPR4---Puhallin---€3,439.24
F2EPP3---Puhallin---€2,549.09
C2EPT3---Puhallin---€4,462.83
J2EPU1---Puhallin---€11,868.45
K2EPR572 ja 2180.069 ov. ft / rev.1.5 "(F) NPTPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,129.05
SPEEDAIRE -

Ylimääräiset puhaltimet / tyhjiöpumput, 4 tuuman FNPT

Speedaire-syrjäytyspuhaltimet, tunnetaan myös pyörivinä keilapuhaltimina. Nämä puhaltimet vetävät ilman tuloaukkoon ja vangitsevat sen pyörivien keilojen avulla, jotka pakottavat ilman liikkumaan eteenpäin. Nämä puhaltimet tuovat suuria määriä ilmaa putken tai letkun kautta vaadittuun paikkaan ja pystyvät toimimaan korkeammilla tyhjiötasoilla verrattuna regeneratiivisiin puhaltimiin. Valitse valikoimasta näitä syrjäytyspuhaltimia, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-ulostulon halkaisijalla.

TyyliMalliCFM-alueSiirtymäMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKierroslukualueHinta (ei alv)
A2EPR8209 ja 5420.210 ov. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 ja 2850€4,689.02
B2EPR9388 ja 9530.350 ov. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 ja 2850€5,017.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?