SPEEDAIRE 2EPR8 Puhallin- / alipainepumppu 0.21 kuutio / kierros | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.21 Cu Ft/kierros

Varastossa
Tuote: AB9QKE Malli: 2EPR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,828.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue209 ja 542
Siirtymä0.210 ov. ft / rev.
HP vaaditaan4.5 ja 36.9
Tulo Dia.4 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.00 "
Kiilauran leveys0.25 "
Max. Paine13 psi
Maks. Tyhjiö16.0 "Hg
Poistohalkaisija.4 "(F) NPT
Kokonaissyvyys10.375 "
Kokonaiskorkeus16.6 "
kokonaisleveys18.38 "
Kierroslukualue1070 ja 2850
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM-alueSiirtymäMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKierroslukualueHinta
SPEEDAIRE 2EPR9 Puhallin / alipainepumppu 0.35 kuutio / kierros | AB9QKF 2EPR9388 ja 9530.350 ov. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 ja 2850€5,167.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.21 Cu Ft/kierros
€4,828.25 / yksikkö