SPEEDAIRE 2EPR3 puhallin / alipainepumppu 0.17 kuutiometriä / kierros | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3-puhallin/tyhjiöpumppu 0.17 kuutiojalkaa/kierrosluku

Varastossa
Tuote: AH2NRX Malli: 2EPR3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,647.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue197 ja 579
Siirtymä0.170 ov. ft / rev.
HP vaaditaan1.6 ja 20.3
Tulo Dia.3 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.00 "
Kiilauran leveys0.187 "
Max. Paine7 psi
Maks. Tyhjiö14.0 "Hg
Poistohalkaisija.3 "(F) NPT
Kokonaissyvyys12.375 "
Kokonaiskorkeus10.438 "
kokonaisleveys18.67 "
Kierroslukualue955 ja 3600
Akselin dia.0.875 "
Akselin pituus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPT8 puhallin / alipainepumppu 0.227 kuutiojalkaa / kierros | AH2NRZ 2EPT8637 ja 2350152 ja 4770.227 ov. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€7,315.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3-puhallin/tyhjiöpumppu 0.17 kuutiojalkaa/kierrosluku
€3,647.00 / yksikkö