SPEEDAIRE 2EPT2 puhallin / alipainepumppu 0.14 kuutiojalkaa / kierros | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 puhallin/tyhjiöpumppu 0.14 kuutiojalkaa/kierrosluku

Varastossa
Tuote: AH2NRY Malli: 2EPT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,597.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue134 ja 359
Siirtymä0.140 ov. ft / rev.
HP vaaditaan2.9 ja 28.4
Tulo Dia.2.5 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.00 "
Kiilauran leveys0.25 "
Max. Paine15 psi
Maks. Tyhjiö16.0 "Hg
Poistohalkaisija.2.5 "(F) NPT
Kokonaissyvyys15.375 "
Kokonaiskorkeus11.94 "
kokonaisleveys16.38 "
Kierroslukualue764 ja 2850
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPP6 puhallin / alipainepumppu 0.104 kuutiometriä / kierros | AH2NRW 2EPP61091 ja 3600108 ja 3500.104 ov. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,931.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 puhallin/tyhjiöpumppu 0.14 kuutiojalkaa/kierrosluku
€4,597.25 / yksikkö