SPEEDAIRE Positiivisen tilavuuden puhallin / tyhjiöpumppu, sisääntuloläp .: 2.5 "(F) NPT-ulostulon halkaisija:


Speedairen syrjäytyspuhallin/tyhjiöpumppuja käytetään pneumaattisissa kuljetusjärjestelmissä, jäteveden käsittelyssä, elintarvikkeiden jalostuksessa, painatuksessa ja paperinkäsittelyssä, tyhjiönostossa ja muissa. Nämä pumput luovat tai ylläpitävät alipainetta/painetta järjestelmään, jossa tasainen ja luotettava ilmavirtaus tai... kaasua tarvitaan.Lue lisää

Suodattaa
Tuloaukko: 2.5 "(F) NPT , Poistoaukon halkaisija: 2.5 "(F) NPT
TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A
2EPT2
764 ja 2850134 ja 3590.140 ov. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,462.83
B
2EPP6
1091 ja 3600108 ja 3500.104 ov. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,845.87

Toimintamekanismi

  • Roottoreiden pyöriessä ilma imeytyy pumpun tuloaukkoon.
  • Keulat vangitsevat ilman väliinsä ja kuljettavat sen poistoporttiin.
  • Sen jälkeen ilma pakotetaan ulos poistoaukosta järjestelmään.
  • Tyhjiöpumppukokoonpanossa pumppu toimii päinvastoin, vetää ilmaa ulos järjestelmästä ja tyhjentää sen ilmakehään.
  • Pumpun toiminta on jatkuvaa, jolloin ilma liikkuu pumpun läpi sykkivänä virtana.
  • Ilman virtausnopeutta ja painetta voidaan säätää säätämällä pumpun nopeutta tai lisäämällä rajoituksia tulo- tai poistoaukkoja varten.
  • Pumppu voidellaan pumpattavalla nesteellä, eikä se vaadi ulkoista voitelua.

Ominaisuudet

  • Näissä pumpuissa on vaakasuoraan suunnatut pyörivät keilat sekä käyttöakseli yksikön oikealla puolella tasaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Niissä on FNPT-tulo- ja ulostuloportit tiivistä toimintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden pumppujen nopeusalue?

764-3600 RPM.

Kuinka asentaa Speedairen iskutilavuuspuhallin/tyhjiöpumput?

  • Valitse pumpulle sopiva paikka, joka on vaakasuorassa ja jossa on riittävästi tilaa huoltoa ja käyttöä varten.
  • Kiinnitä pumppu tukevalle alustalle pulteilla tai tärinää eristävillä kiinnikkeillä melun ja tärinän vähentämiseksi.
  • Yhdistä pumpun tulo- ja poistoaukot sopivaan putkistoon tai letkuun sopivilla liittimillä ja tiivisteillä varmistaaksesi tiiviin tiiviyden.
  • Asenna kaikki tarvittavat lisävarusteet tai komponentit, kuten suodattimet, äänenvaimentimet / ylipaineventtiilit.
  • Kytke virtalähde pumpun moottoriin tai käyttöyksikköön.
  • Testaa pumpun toiminta ja säädä tarvittavat asetukset tai parametrit halutun virtausnopeuden, paineen tai alipainetason saavuttamiseksi.

Kuinka puhdistan ja huollan nämä iskutilavuuspuhaltimet/tyhjiöpumput?

  • Sammuta pumppu ja irrota se virtalähteestä.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa poistaaksesi pöly tai roskat pumpun ulkopuolelta.
  • Tarkasta pumppu kulumisen tai vaurioiden, kuten halkeamien, vuotojen tai kuluneiden osien varalta. Vaihda vaurioituneet osat tarvittaessa.
  • Irrota tulo- ja poistosuodattimet ja puhdista ne pehmeäharjaisella harjalla tai puhaltamalla paineilmaa niiden läpi.
  • Tarkasta roottorit, keilat ja kotelo kulumisen tai vaurioiden varalta. Puhdista ne pehmeäharjaisella harjalla tai liinalla.
  • Tarkista öljyn taso pumpun säiliöstä ja lisää öljyä tarvittaessa.
  • Vaihda tulo- ja poistosuodattimet ja varmista, että ne on asennettu oikein.
  • Testaa pumppu varmistaaksesi oikean toiminnan ja tarkista mahdolliset vuodot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?