SPEEDAIRE 2EPP4 Puhallin / alipainepumppu 0.06 Cu Ft / rev | AB9QKB

SPEEDAIRE 2EPP4 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.06 Cu Ft/kierros

Varastossa
Tuote: AB9QKB Malli: 2EPP4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,737.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue57 ja 186
Siirtymä0.060 ov. ft / rev.
HP vaaditaan1.6 ja 12.3
Tulo Dia.2 "(F) NPT
Kiilauran pituus1.44 "
Kiilauran leveys0.187 "
Max. Paine12 psi
Maks. Tyhjiö15.0 "Hg
Poistohalkaisija.2 "(F) NPT
Kokonaissyvyys11.25 "
Kokonaiskorkeus8.88 "
kokonaisleveys12.44 "
Kierroslukualue1091 ja 3600
Akselin dia.0.75 "
Akselin pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusTulo Dia.Poistohalkaisija.KokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPN9 Puhallin / alipainepumppu 0.017 Cu Ft / rev | AB9QKA 2EPN91389 ja 527522 ja 730.017 ov. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,366.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP4 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.06 Cu Ft/kierros
€2,737.00 / yksikkö