SPEEDAIRE Ylimääräiset puhaltimet / tyhjiöpumput, 4 tuuman FNPT


Suodattaa
Tuloaukko: 4 "(F) NPT , Kiilauran leveys: 0.25 " , Poistoaukon halkaisija: 4 "(F) NPT , Akselin halkaisija: 1.125 " , Akselin pituus: 2.5 "
TyyliMalliCFM-alueSiirtymäMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKierroslukualueHinta (ei alv)
A
2EPR8
209 ja 5420.210 ov. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 ja 2850€4,689.02
B
2EPR9
388 ja 9530.350 ov. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 ja 2850€5,017.23

Ylimääräiset puhaltimet / tyhjiöpumput, 4 tuuman FNPT

Speedaire-syrjäytyspuhaltimet, tunnetaan myös pyörivinä keilapuhaltimina. Nämä puhaltimet vetävät ilman tuloaukkoon ja vangitsevat sen pyörivien keilojen avulla, jotka pakottavat ilman liikkumaan eteenpäin. Nämä puhaltimet tuovat suuria määriä ilmaa putken tai letkun kautta vaadittuun paikkaan ja pystyvät toimimaan korkeammilla tyhjiötasoilla verrattuna regeneratiivisiin puhaltimiin. Valitse valikoimasta näitä syrjäytyspuhaltimia, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-ulostulon halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?