SPEEDAIRE 2EPP6 puhallin / alipainepumppu 0.104 kuutiometriä / kierros | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 puhallin/tyhjiöpumppu 0.104 kuutiojalkaa/kierrosluku

Varastossa
Tuote: AH2NRW Malli: 2EPP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,931.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue108 ja 350
Siirtymä0.104 ov. ft / rev.
HP vaaditaan1.1 ja 12.4
Tulo Dia.2.5 "(F) NPT
Kiilauran pituus1.44 "
Kiilauran leveys0.187 "
Max. Paine7 psi
Maks. Tyhjiö14.0 "Hg
Poistohalkaisija.2.5 "(F) NPT
Kokonaissyvyys11.25 "
Kokonaiskorkeus8.88 "
kokonaisleveys15.06 "
Kierroslukualue1091 ja 3600
Akselin dia.0.75 "
Akselin pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPT2 puhallin / alipainepumppu 0.14 kuutiojalkaa / kierros | AH2NRY 2EPT2764 ja 2850134 ja 3590.140 ov. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,597.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 puhallin/tyhjiöpumppu 0.104 kuutiojalkaa/kierrosluku
€2,931.25 / yksikkö