SPEEDAIRE 2EPT8 puhallin / alipainepumppu 0.227 kuutiojalkaa / kierros | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 puhallin/tyhjiöpumppu 0.227 kuutiojalkaa/kierrosluku

Varastossa
Tuote: AH2NRZ Malli: 2EPT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,315.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue152 ja 477
Siirtymä0.227 ov. ft / rev.
HP vaaditaan3.7 ja 37.9
Tulo Dia.3 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.125 "
Kiilauran leveys0.312 "
Max. Paine15 psi
Maks. Tyhjiö16.0 "Hg
Poistohalkaisija.3 "(F) NPT
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus14.75 "
kokonaisleveys18.615 "
Kierroslukualue637 ja 2350
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPR3 puhallin / alipainepumppu 0.17 kuutiometriä / kierros | AH2NRX 2EPR3955 ja 3600197 ja 5790.170 ov. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€3,647.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 puhallin/tyhjiöpumppu 0.227 kuutiojalkaa/kierrosluku
€7,315.00 / yksikkö