SPEEDAIRE 2EPR9 Puhallin / alipainepumppu 0.35 kuutio / kierros | AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.35 Cu Ft/kierros

Varastossa
Tuote: AB9QKF Malli: 2EPR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,167.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue388 ja 953
Siirtymä0.350 ov. ft / rev.
HP vaaditaan2.6 ja 33.1
Tulo Dia.4 "(F) NPT
Kiilauran pituus2.00 "
Kiilauran leveys0.25 "
Max. Paine7 psi
Maks. Tyhjiö14.0 "Hg
Poistohalkaisija.4 "(F) NPT
Kokonaissyvyys15.375 "
Kokonaiskorkeus11.94 "
kokonaisleveys22.38 "
Kierroslukualue764 ja 2850
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM-alueSiirtymäMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKierroslukualueHinta
SPEEDAIRE 2EPR8 Puhallin- / alipainepumppu 0.21 kuutio / kierros | AB9QKE 2EPR8209 ja 5420.210 ov. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 ja 2850€4,828.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.35 Cu Ft/kierros
€5,167.75 / yksikkö