SPEEDAIRE Positiiviset siirtopuhaltimet


Suodattaa
Kiilauran leveys: 0.187 " , Kokonaissyvyys: 12.375 " , Kokonaiskorkeus: 10.438 " , RPM-alue: 955 ja 3600 , Akselin halkaisija: 0.875 " , Akselin pituus: 2.375 "
TyyliMalliCFM-alueSiirtymäTulo Dia.eräMax. PainePoistohalkaisija.kokonaisleveysHinta (ei alv)
A
2EPP1
---Puhallin---€2,297.56
B
2EPP8
---Puhallin---€2,611.26
A
2EPP9
---Puhallin---€2,611.26
C
2EPR6
---Puhallin---€3,129.05
D
2EPU6
---Puhallin---€11,050.52
D
2EPT9
---Puhallin---€7,100.77
A
2EPP5
---Puhallin---€2,689.88
E
2EPR2
---Puhallin---€3,329.06
F
2EPP7
---Puhallin---€2,845.87
G
2EPU3
---Puhallin---€13,710.18
H
2EPR7
---Puhallin---€4,689.02
D
2EPU4
---Puhallin---€13,710.18
I
2EPU2
---Puhallin---€11,868.45
G
2EPT6
---Puhallin---€9,684.19
J
2EPT4
---Puhallin---€7,546.56
G
2EPU5
---Puhallin---€11,050.52
B
2EPP2
---Puhallin---€2,581.14
D
2EPT7
---Puhallin---€9,636.95
I
2EPT5
---Puhallin---€7,546.56
C
2EPT1
---Puhallin---€5,017.23
C
2EPR4
---Puhallin---€3,439.24
F
2EPP3
---Puhallin---€2,549.09
C
2EPT3
---Puhallin---€4,462.83
J
2EPU1
---Puhallin---€11,868.45
K
2EPR5
72 ja 2180.069 ov. ft / rev.1.5 "(F) NPTPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,129.05
L
2EPR1
132 ja 3760.117 ov. ft / rev.2.5 "(F) NPTPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "€3,329.06

Positiiviset siirtopuhaltimet

Speedaire-puhaltimia/tyhjiöpumppuja käytetään erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten jätevesien käsittelyssä, pintapuhdistuksessa, pneumaattisessa kuljetuksessa ja meijerlypsyssä. Niissä on erittäin luja sylinteri lämpöä hajottavilla rivoilla. Niissä on myös korkean lämpötilan tiivisteet, jotka tarjoavat vuotottoman toiminnan, alhaisemman melun ja alhaisen tärinätason. Valitse valikoimasta näitä puhaltimia/tyhjiöpumppuja, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-tulon halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?