SPEEDAIRE 2EPN9 Puhallin / alipainepumppu 0.017 Cu Ft / rev | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.017 Cu Ft/kierros

Varastossa
Tuote: AB9QKA Malli: 2EPN9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,366.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu
CFM-alue22 ja 73
Siirtymä0.017 ov. ft / rev.
HP vaaditaan0.8 ja 5.1
Tulo Dia.1 "(F) NPT
Kiilauran pituus1.625 "
Kiilauran leveys0.187 "
Max. Paine12 psi
Maks. Tyhjiö15.0 "Hg
Poistohalkaisija.1 "(F) NPT
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys10 "
Kierroslukualue1389 ja 5275
Akselin dia.0.625 "
Akselin pituus1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusTulo Dia.Poistohalkaisija.KokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE 2EPP4 Puhallin / alipainepumppu 0.06 Cu Ft / rev | AB9QKB 2EPP41091 ja 360057 ja 1860.060 ov. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€2,737.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Puhallin/tyhjiöpumppu 0.017 Cu Ft/kierros
€2,366.00 / yksikkö