MI-T-M Kuuman veden painepesuri, sähköinen


Suodattaa
Tuloluokitus: Raskas , Männän materiaali: Kiinteä keraaminen , Pumpun tyyppi: Kampiakseli
TyyliMalliPlug TypeVahvistimet ACVirtausnopeusLeveysKorkeusHPPituusNettopainoHinta (ei alv)
A
GH-1502-LM10
5-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb€7,233.23
B
GH-1502-0GA10
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€4,465.85
B
GH-1502-0GA10S
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,086.59
C
GH-3004-0M10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€12,917.64
C
GH-3004-SM10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€12,628.06

Kuuman veden painepesuri, sähköinen

Mi-TM -vesipainepesurit on suunniteltu toimittamaan kohdennetut vesisuihkut löysäämään ja poistamaan lika, lika ja epäpuhtaudet rakennuksista, jalkakäytäviltä ja laitteilta. Näissä aluslevyissä on taottu messinkisarja, lämpövaroventtiili ja korkeapainepesuaineinjektori, jotka mahdollistavat suuremman veden pääsyn järjestelmään ja suojaavat laitetta lämmön muodostumiselta. Ne on lisäksi varustettu täysin suljetulla, tuulettimella jäähdytetyllä sähkömoottorilla, jossa on manuaalinen lämpösuojauslaite jopa 3000 psi: n käyttöpaineen käsittelemiseksi enintään 3.5 gpm: n virtausnopeudella. Valitse joukosta näitä kuuman veden painepesureita, joita on saatavana ampeeriluokissa 20-36 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?