Positiiviset siirtopuhaltimet

Suodattaa

Positiivisia puhaltimia käytetään jäteveden käsittelyssä, pneumaattisissa kuljetuksissa, tyhjiöjärjestelmissä, elintarvikkeiden jalostuksessa ja energian tuotantosovelluksissa tarjoamaan jatkuvaa ilmaa tai kaasua...Lue lisää

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusTulo Dia.Poistohalkaisija.KokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPP41091 ja 360057 ja 1860.060 ov. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€2,656.49
A2EPN91389 ja 527522 ja 730.017 ov. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,297.56
SPEEDAIRE -

Positiivisen tilavuuden puhallin / tyhjiöpumppu, sisääntuloläp .: 2.5 "(F) NPT-ulostulon halkaisija:

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPT2764 ja 2850134 ja 3590.140 ov. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,462.83
B2EPP61091 ja 3600108 ja 3500.104 ov. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,845.87
SPEEDAIRE -

Positiivisen tilavuuden puhallin / alipainepumppu, sisääntulon halkaisija: 3 "(F) NPT: n ulostulon halkaisija: 3

TyyliMalliKierroslukualueCFM-alueSiirtymäAkselin dia.Akselin pituusKiilauran leveysMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A2EPT8637 ja 2350152 ja 4770.227 ov. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€7,100.77
B2EPR3955 ja 3600197 ja 5790.170 ov. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€3,541.02
SPEEDAIRE -

Positiiviset siirtopuhaltimet

Speedaire-puhaltimia/tyhjiöpumppuja käytetään erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten jätevesien käsittelyssä, pintapuhdistuksessa, pneumaattisessa kuljetuksessa ja meijerlypsyssä. Niissä on erittäin luja sylinteri lämpöä hajottavilla rivoilla. Niissä on myös korkean lämpötilan tiivisteet, jotka tarjoavat vuotottoman toiminnan, alhaisemman melun ja alhaisen tärinätason. Valitse valikoimasta näitä puhaltimia/tyhjiöpumppuja, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-tulon halkaisijalla.

TyyliMalliCFM-alueSiirtymäTulo Dia.eräMax. PainePoistohalkaisija.kokonaisleveysHinta (ei alv)
A2EPP1---Puhallin---€2,297.56
B2EPP8---Puhallin---€2,611.26
A2EPP9---Puhallin---€2,611.26
C2EPR6---Puhallin---€3,129.05
D2EPU6---Puhallin---€11,050.52
D2EPT9---Puhallin---€7,100.77
A2EPP5---Puhallin---€2,689.88
E2EPR2---Puhallin---€3,329.06
F2EPP7---Puhallin---€2,845.87
G2EPU3---Puhallin---€13,710.18
H2EPR7---Puhallin---€4,689.02
D2EPU4---Puhallin---€13,710.18
I2EPU2---Puhallin---€11,868.45
G2EPT6---Puhallin---€9,684.19
J2EPT4---Puhallin---€7,546.56
G2EPU5---Puhallin---€11,050.52
B2EPP2---Puhallin---€2,581.14
D2EPT7---Puhallin---€9,636.95
I2EPT5---Puhallin---€7,546.56
C2EPT1---Puhallin---€5,017.23
C2EPR4---Puhallin---€3,439.24
F2EPP3---Puhallin---€2,549.09
C2EPT3---Puhallin---€4,462.83
J2EPU1---Puhallin---€11,868.45
K2EPR572 ja 2180.069 ov. ft / rev.1.5 "(F) NPTPositiivinen tilavuuspuhallin / alipainepumppu15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,129.05
SPEEDAIRE -

Ylimääräiset puhaltimet / tyhjiöpumput, 4 tuuman FNPT

Speedaire-syrjäytyspuhaltimet, tunnetaan myös pyörivinä keilapuhaltimina. Nämä puhaltimet vetävät ilman tuloaukkoon ja vangitsevat sen pyörivien keilojen avulla, jotka pakottavat ilman liikkumaan eteenpäin. Nämä puhaltimet tuovat suuria määriä ilmaa putken tai letkun kautta vaadittuun paikkaan ja pystyvät toimimaan korkeammilla tyhjiötasoilla verrattuna regeneratiivisiin puhaltimiin. Valitse valikoimasta näitä syrjäytyspuhaltimia, joita on saatavana 1.5 ja 2.5 tuuman FNPT-ulostulon halkaisijalla.

TyyliMalliCFM-alueSiirtymäMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKierroslukualueHinta (ei alv)
A2EPR8209 ja 5420.210 ov. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 ja 2850€4,689.02
B2EPR9388 ja 9530.350 ov. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 ja 2850€5,017.23

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko Speedairen syrjäytyspuhaltimia käyttää vaarallisissa ympäristöissä?

Kyllä, Speedaire-syrjäytyspuhaltimet voidaan suunnitella ja valmistaa käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä. Ne voidaan rakentaa räjähdyssuojatuilla moottoreilla ja muilla turvaominaisuuksilla alan standardien ja määräysten mukaisesti.

Kuinka huoltan näitä syrjäytyspuhaltimia?

  • Tarkista ja puhdista tulo- ja poistoaukot säännöllisesti, jotta roskat tai epäpuhtaudet eivät pääse puhaltimeen.
  • Tarkista käyttöhihnan tai kytkimen kuluminen ja säädä kireyttä tai suuntausta tarpeen mukaan.
  • Tarkasta tiivisteet vuotojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Vaihda öljy tai voitelu valmistajan suosittelemalla tavalla. Öljynvaihtotiheys riippuu käyttöolosuhteista ja käytöstä.
  • Tarkasta jäähdytysjärjestelmä tarvittaessa ja puhdista lämmönvaihtimet tai patterit varmistaaksesi oikean jäähdytyksen.
  • Tarkkaile puhaltimen lämpötilaa ja tärinää ja korjaa kaikki epänormaalit lukemat välittömästi.
  • Pidä kirjaa huoltotoimista ja tarkastuksista, jotta voit seurata puhaltimen suorituskykyä ja tunnistaa mahdolliset ongelmat.

Kuinka asennan nämä syrjäytyspuhaltimet?

  • Määritä puhaltimen sijainti. Se tulee asentaa hyvin ilmastoituun tilaan, jossa on riittävästi tilaa huoltoa ja tarkastusta varten.
  • Varmista, että perustus tai asennuspinta on tasainen ja kestää puhaltimen painon.
  • Yhdistä puhaltimen tulo- ja ulostuloaukot putkijärjestelmään sopivilla liittimillä ja liitännöillä. On tärkeää käyttää oikeankokoista ja -tyyppistä putkistoa painehäviöiden estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
  • Asenna moottori tai moottori, joka saa virtaa puhaltimelle. Varmista, että se on kohdistettu oikein ja kiinnitetty kunnolla tärinän ja liiallisen kulumisen estämiseksi.
  • Tarkista ja säädä hihnan kireys tai kytkimen kohdistus tarvittaessa varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Täytä puhallin suositellulla voitelutyypillä ja määrällä.
  • Testaa puhallin ja varmista, että se toimii määritettyjen parametrien puitteissa.
  • Asenna tarvittavat lisävarusteet tai säätimet, kuten suodattimet, äänenvaimentimet tai painemittarit, valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Merkitse puhaltimeen sen mallinumero, käyttötiedot ja huoltovaatimukset myöhempää käyttöä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?