THOMAS PUMPS Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

Ihanteellinen korkeapaineisiin ja matalan tärinän olosuhteisiin lääketieteessä, ympäristössä ja autoteollisuudessa. Siinä on alumiinisylinterit, korroosionkestävät venttiilit ja lämpösuojatut moottorit, ja niitä on saatavana erilaisina moottorityypeinä, sisään- / ulostulokokoina, HP: nä ja täyskuormavahvistimina

Suodattaa

Thomas Pumpsin mäntä-ilmakompressorit / tyhjiöpumput käyttävät kampiakselikäyttöistä mäntää ja sylinteriä ilman puristamiseen. Ne sopivat ihanteellisesti ilmajousitukseen, keskirenkaiden täyttöön, palonsammutusjärjestelmiin, pneumaattisiin oviin, pyörän laippojen voiteluun ja polvijousitusjärjestelmiin.
THOMAS PUMPS -

Männän ilmakompressorit

Thomasin männän ilmakompressorit soveltuvat pneumaattisten laitteiden virtalähteisiin kuljetus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Näillä ilmakompressoreilla on täysin suljettu rakenne melun minimoimiseksi ja suojauksen takaamiseksi ankarissa teollisuusympäristöissä. Valituissa malleissa on pysyvästi voidellut komponentit, ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit ja korroosionkestävät pumppusylinterit pitkäaikaista käyttöä varten. Valitse laajasta valikoimasta öljytöntä ilmakompressoria, saatavana kondensaattorin käynnistys, kestomagneetti, PMDC ja varjostetut napamoottorivaihtoehdot Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta (ei alv)
A405ADC38 / 127.5 "Harmaa10.54.25 "3450104 astetta 50 astetta FKyllä12 VDC€621.11
B27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,269.11
B27004712 9 / 16 "Harmaa maali18.55 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi24 VDC€1,285.79
C27002512.625 "Harmaa285.625 "18000 astetta 104 astetta FEi12 VDC€2,098.15
D617CA3213 "Harmaa4.69"140050 astetta 104 astetta FKyllä115 VAC€547.42
THOMAS PUMPS -

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumput

Thomasin öljytön ilmakompressori / tyhjiöpumppu on suunniteltu tuottamaan suuri paineilma tai tuottamaan tyhjiö pneumaattisten laitteiden tai järjestelmien ohjaamiseen. Näissä männän ilmakompressoreissa on painevaletut alumiinikomponentit ja sylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit, mikä takaa maksimaalisen lämmönsiirron ja luotettavuuden pitkään, kun taas sandwich -venttiilit suojaavat venttiilin istuimia pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Ne on voideltu pysyvästi tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta ilmakompressorivalikoimasta, saatavana kestomagneetilla ja varjostetuilla moottorivaihtoehdoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€536.64
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€972.43
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€756.21
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€733.61
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituuskokonaisleveysRPMHinta (ei alv)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,296.02
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€1,847.99
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,590.30

Usein kysytyt kysymykset

Mihin kestomagneettimoottoreita käytetään?

Kestomagneettimoottorit tuottavat enemmän virtaa pieneen kokoon nähden kuin vastaavan induktiomoottorin tuottama magneettinen energia ja vääntömomentti.

Mikä on näiden kompressoriyksiköiden venttiilien tehtävä?

Thomas Industriesin ilmakompressoreissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit maksimaalista lämmönsiirtoa varten, jotka suojaavat venttiilin istukkaa pölyltä ja lialta.

Mitä hyötyä männästä on Thomas-ilmakompressorissa?

Näitä mäntiä käytetään kampiakselilla siirtämään ilmaa erittäin korkeilla paineilla vaativissa sovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?