THOMAS PUMPS 270072 Männän ilmakompressori 1/3 hv 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5

THOMAS PUMPS 270072 Mäntäilmakompressori 1/3hp 115/230v 1ph

Varastossa
Tuote: AC9KNN Malli: 270072Ristiviite: 3HCA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
SylinterimateriaaliValurauta
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.4
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI1.15
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.35
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.27
Täyden kuorman ampeerit8/4
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Voitelutyyppivoideltu
Maks. PSI jatkuu / sis.175
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys11 13 / 64 "
Vaihe1
VirtajohdonEi
RPM1725
Ääniluokitus80 dBA
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9125
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituuskokonaisleveysRPMHinta
THOMAS PUMPUT 270073 Männän ilmakompressori 1 / 2hv 110 / 220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,296.02
THOMAS PUMPUT 270080 Männän ilmakompressori 3 / 4hv 115 / 230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,590.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 270072 Mäntäilmakompressori 1/3hp 115/230v 1ph
€1,847.99 / yksikkö