Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Ilmakompressori, Kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 ilmakompressori, kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 hv

Varastossa
Tuote: AE7KXZ Malli: 405ADC38/12Ristiviite: 5Z349
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
€590.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
Suorittaa loppuunHarmaa
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI0.79
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.24
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI0.61
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI0.41
Täyden kuorman ampeerit10.5
HP1/10
Sisääntulon koko1 / 8 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiKestomagneetti
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus5 1 / 3 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys4.25 "
VirtajohdonEi
RPM3450
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue104 astetta 50 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuvakäyttöinen 405-sarjan öljytön ilmakompressori ilman ja kaasun virtaukseen happikonsentraattoreissa, kopiokoneissa, ilmaovissa ja lattianpuhdistimissa
    • Sisältää alumiinisylinterin männän ja pään pienentämään seisokkeja
    • Sandwich-venttiili venttiilin istuinten suojaamiseksi pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta
    • Varjostettu napamoottori, jossa korkean vääntömomentin käämit ja pysyvästi voidellut laakerit takaavat sujuvan ja hiljaisen toiminnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta
THOMAS PUMPS 270025 Mäntäilmakompressori, Kestomagneetti, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Harmaa285.625 "18000 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Harmaa4.69"140050 astetta 104 astetta FKyllä115 VAC€549.78
THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tuuman NPT-imuaukko | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Harmaa maali18.55 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi24 VDC€1,299.27
THOMAS PUMPS 270024 Mäntäilmakompressori 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,283.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 ilmakompressori, kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 hv
€590.45 / yksikkö