Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS 617CA22 Männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 8hv | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 1/8hp

Varastossa
Tuote: AE7LBV Malli: 617CA22Ristiviite: 5Z646
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
€526.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
Sylinterimateriaalialumiini
MalliSylinterin männänrengas
Suorittaa loppuunHarmaa
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg0.78
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI0.78
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg0.47
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.07
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.16
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI0.59
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI0.42
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI0.37
Täyden kuorman ampeerit3.1
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
Maks. Tyhjiö25.6 "Hg
MoottorityyppiVarjostettu napa, lämpösuojattu suurella vääntömomentilla
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus6 4 / 5 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys5"
Vaihe1
VirtajohdonKyllä
RPM1750
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue104 astetta 50 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljytön kompressoripumppu, joka on suunniteltu korkeapaineiseen ilmavirtaan teollisuuskoneissa, autoteollisuudessa ja valmistussovelluksissa
    • Sisältää varjostetun pylvään lämpösuojatun moottorin suojaamaan herkkiä komponentteja liialliselta lämpötilalta
    • Kevyt alumiinisylinteri takaa korkean lujuuden ja pitkäaikaisen kestävyyden
    • UL-standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 2688CE44 Mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 115 Vac, harmaa viimeistely | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
THOMAS PUMPS 688CE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
THOMAS PUMPS 2688VE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, yksivaiheinen | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 1/8hp
€526.10 / yksikkö