THOMAS PUMPS 2688VE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, yksivaiheinen | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: AE7LBX Malli: 2688VE44Ristiviite: 5Z648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
Sylinterimateriaalialumiini
Suorittaa loppuunHarmaa
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg1.6
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg0.98
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.48
Täyden kuorman ampeerit3.2
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. Tyhjiö29 "Hg
MoottorityyppiVarjostettu napa, lämpösuojattu suurella vääntömomentilla
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7 1 / 10 "
Kokonaispituus9.625 "
kokonaisleveys6.75 "
Vaihe1
VirtajohdonKyllä
RPM1750
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue104 astetta 50 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva öljytön ilmakompressori, jota käytetään korkean ilmavirran sovelluksissa teollisuuskoneissa ja autoissa
    • Pysyvästi voideltuja komponentteja äänettömään käyttöön, jopa 63 dBA 60 psi:n paineella
    • Kovapinnoitettu alumiinisylinteri tarjoaa paremman männän kestävyyden
    • Dynaamisesti tasapainotettu rakenne kestomagneettimoottorilla, joka tarjoaa tehon jopa 1750 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 2688CE44 Mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 115 Vac, harmaa viimeistely | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€733.61
THOMAS PUMPS 617CA22 Männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 8hv | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€536.64
THOMAS PUMPS 688CE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€756.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, yksivaiheinen
€972.43 / yksikkö