AKRO-MILS 30283 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30283 -sarjan superkokoiset säiliöt säilyttävät ja järjestävät pienikokoisia laitteita, työkaluja ja muita tavaroita varastoissa, tuotantolaitoksissa, toimistoissa ja sairaaloissa. Niitä on saatavana sinisenä, punaisena, keltaisena ja kirkkaana.

Suodattaa
Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 11 3 / 8 " , Sisäpituus: 16 7 / 8 " , Sisäleveys: 16 9 / 16 " , Pituus: 20 "- 22" , Kantavuus: 300 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkopituus: 20 " , Ulkoleveys: 18 3 / 8 " , Volyymi: 1.88 cu. ft. , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30283HARMAA
--€71.98
Tarjouspyyntö
B
30283SININEN
sininen-€71.98
C
30283 SCLAR
Poista valinta-€79.17
D
30283RED
punainen-€71.98
E
30283 YELLO
Keltainen-€71.98

30283 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30283 -sarjan superkokoiset säiliöt säilyttävät ja järjestävät pienikokoisia laitteita, työkaluja ja muita tavaroita varastoissa, tuotantolaitoksissa, toimistoissa ja sairaaloissa. Niitä on saatavana sinisenä, punaisena, keltaisena ja kirkkaana.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30283 -sarjan Super Size -astiat vievät vähemmän tilaa ja ne voidaan pinota päällekkäin.
  • Niissä on yksiosainen rakenne, joka tekee niistä tiiviit.
  • Näitä pinottavia roska-astioita voidaan käyttää lanka- ja teräshyllyjen, teräskärryjen ja vaunujen kanssa, ja ne ovat korroosion-, heikkohapon- ja alkalinkestäviä.
  • Niissä on liukumista estävät rajoittimet ja vahvistavat rivat, jotka estävät roskakorin liikkumisen.
  • Näissä AkroBin-laatikoissa on iso, mukava kahva takana ja leveä, avoin suppilon etuosa, jotta niihin pääsee helposti käsiksi myös pinottuina.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40282: Tämä jakaja sijoitetaan (pituussuunnassa) lokeroiden sisään pienempien lokeroiden luomiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden AkroBinien kantavuus?

Näiden superkokoisten AkroBinien kantavuus on 300 lb.

Ovatko Akro-Mils-astiat helppo puhdistaa?

Kyllä, Akro-Mils-astiat on helppo puhdistaa. Pyyhi ne vain kostealla liinalla tai pese ne saippualla ja vedellä.

Kuinka huoltaa näitä Akro-Mils-astioita?

  • Vältä käyttämästä vahvoja kemikaaleja tai hankausaineita, jotka voivat vahingoittaa muovia.
  • Säilytä niitä viileässä, kuivassa paikassa äläkä ylikuormita niitä yli niiden painon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?