THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt | AC2HGH 2KFV1

THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC2HGH Malli: 617CA32Ristiviite: 2KFV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
Suorittaa loppuunHarmaa
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg1.22
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.22
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg0.65
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.23
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI0.97
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI0.66
Täyden kuorman ampeerit4.6
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.50/60
Maks. Tyhjiö26.8 "Hg
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys9"
Vaihe1
Virtajohdon6 ft.
RPM1400
Ääniluokitus55-58 dBA
Temp. alue50 astetta 104 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuvasti toimiva öljytön ilmakompressori suurvirtauspaineilmalle teollisuuskoneissa, autoissa ja valmistussovelluksissa
    • Pysyvästi voideltu laakerit ja komponentit takaavat tasaisen ja hiljaisen toiminnan 58 dBA:lla
    • Voimanlähteenä yksivaiheinen varjostettu napainen sähkömoottori, joka pystyy tuottamaan jopa 1/8 hevosvoimaa 1400 rpm:llä
    • Painevaletut alumiinikomponentit ja mäntäsylinteri ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla venttiileillä maksimaalisen lämmönsiirron ja luotettavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä
    • Sandwich-venttiili venttiilin istuinten suojaamiseksi pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta
    • UL-listattu ja lämpösuojattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta
THOMAS PUMPS 270025 Mäntäilmakompressori, Kestomagneetti, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Harmaa285.625 "18000 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tuuman NPT-imuaukko | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Harmaa maali18.55 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi24 VDC€1,299.27
THOMAS PUMPS 270024 Mäntäilmakompressori 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,283.28
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Ilmakompressori, Kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Harmaa10.54.25 "3450104 astetta 50 astetta FKyllä12 VDC€590.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt
€549.78 / yksikkö