THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tuuman NPT-imuaukko | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3 Hp, 24 VDC, 0.25 tuuman NPT-tulo

Varastossa
Tuote: AE3YHN Malli: 270047Ristiviite: 5GUM7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,299.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
SylinterimateriaaliValurauta
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI2.2
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.95
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.75
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.34
Täyden kuorman ampeerit18.5
HP1/3
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiPMDC
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus5 13 / 16 "
Kokonaispituus12 9 / 16 "
kokonaisleveys5 13 / 16 "
VirtajohdonEi
RPM1800
Ääniluokitus70 dBA @ 100 psi
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
LämpösuojausEi
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3175
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Thomas 270047 männän ilmakompressori korkeapaineilmavirtaukseen teollisuuskoneissa, autoteollisuudessa ja valmistuksessa
    • 24 VDC, 18.5 A PMDC -moottori matalan profiilin toimintoihin; tuottaa 1/3Hp tehoa yksisylinterisen männän käynnistämiseen
    • Valurautarakenne ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili takaa pitkän käyttöiän ja suojaa ankarilta olosuhteilta
    • Öljytön, pysyvä voitelu ja tiivistetyt laakerikomponentit takaavat tasaisen ja hiljaisen toiminnan
    • Toimii 32-104 asteen lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta
THOMAS PUMPS 270025 Mäntäilmakompressori, Kestomagneetti, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Harmaa285.625 "18000 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,915.96
THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Harmaa4.69"140050 astetta 104 astetta FKyllä115 VAC€549.78
THOMAS PUMPS 270024 Mäntäilmakompressori 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,283.28
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Ilmakompressori, Kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Harmaa10.54.25 "3450104 astetta 50 astetta FKyllä12 VDC€590.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3 Hp, 24 VDC, 0.25 tuuman NPT-tulo
€1,299.27 / yksikkö