THOMAS PUMPS 688CE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647

THOMAS PUMPS 688CE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AE7LBW Malli: 688CE44Ristiviite: 5Z647

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
Sylinterimateriaalialumiini
Suorittaa loppuunHarmaa
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg1.6
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.6
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg0.9
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.76
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.33
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.37
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.13
Täyden kuorman ampeerit3.6
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
Maks. Tyhjiö27.6 "Hg
MoottorityyppiVarjostettu napa, lämpösuojattu suurella vääntömomentilla
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus6 4 / 5 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys5.375 "
Vaihe1
VirtajohdonKyllä
RPM1750
Ääniluokitus63 dBA @ 60 psi
Temp. alue104 astetta 50 astetta F
LämpösuojausKyllä
venttiiliKorroosionkestävä voileipä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.78
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Thomas öljytön ilmakompressori, joka on suunniteltu poistamaan ilmaa säiliöstä, mikä luo tyhjiön
    • Varjostettu napamoottori korkean vääntömomentin käynnistyskäämityksellä, joka tarjoaa hyvän suorituskyvyn, jopa 1750 rpm 115 VAC:lla
    • Korroosionkestävä sandwich-venttiili estää vieraiden hiukkasten kerääntymisen venttiilin istukkaisiin
    • Lämpösuojattu kompressori, joka noudattaa UL- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMAS PUMPS 2688CE44 Mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 115 Vac, harmaa viimeistely | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
THOMAS PUMPS 617CA22 Männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 8hv | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€526.10
THOMAS PUMPS 2688VE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, yksivaiheinen | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 688CE44 Öljytön mäntäilmakompressori / tyhjiöpumppu, 1/3 Hp, 60 Hz
€744.25 / yksikkö