THOMAS PUMPS TA-sarjan männän ilmakompressori


Thomas Pumpsin mäntäilmakompressorit ovat ihanteellisia korkean ilmavirran ja korkean paineen toimittamiseen keskiraskaan ja raskaaseen ilmajousitusjärjestelmiin, jotka vaativat pitkiä käyttöaikoja. Niitä käytetään renkaiden täyttöjärjestelmissä, valmistussovelluksissa, ilmajousitusjärjestelmissä, palonsammutusjärjestelmissä, pneumaattisissa ovissa ja luissa....rikkijärjestelmät.Lue lisää

Suodattaa
Maali: Harmaa maali , Hz: 60 , Imuaukon koko: 1 / 4 "NPT , Moottorin tyyppi: Kondensaattorin käynnistys , Ulostulon koko: 1 / 4 "NPT , Kokonaiskorkeus: 7" , vaihe: 1 , Temp. Alue: 32 astetta 104 astetta F , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115 / 230 VAC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituuskokonaisleveysRPMHinta (ei alv)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,355.90
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€1,752.02
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€2,608.74

Toimintamekanismi

  • Mäntäilmakompressori toimii käyttämällä yhtä tai useampaa edestakaisin liikkuvaa mäntää.
  • Kun moottori käynnistyy, se käyttää mäntään kytkettyä kampiakselia.
  • Kun kampiakseli pyörii, se liikuttaa mäntiä edestakaisin sylinterin sisällä.
  • Männän ulospäin suuntautuvan iskun aikana ilma imetään sylinteriin imuventtiilin kautta.
  • Männän sisäänpäin suuntautuvan iskun aikana ilma puristetaan ja poistetaan sitten poistoventtiilin kautta, mikä luo jatkuvan paineilman syötön eri sovelluksiin.

Ominaisuudet

  • Näissä Thomas Pumps -mäntäilmakompressoreissa on kondensaattorikäynnistys / kestomagneettimoottorit nopeuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Männän ilmakompressorit tarjoavat jaksoittaisia ​​/ jatkuvatoimisia jaksoja lämmön kertymisen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.
  • Valitut mallit, esim Männän ilmakompressorit, niissä on täysin suljetut moottorit kosteuden tunkeutumisen ja saastumisen vähentämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä otetaan huomioon valittaessa näitä mäntä-ilmakompressoripumppuja?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat vaadittu ilmanpaine, ilmavirran tarve, käyttöjakso, säiliön koko, virtalähde ja melutaso.

Mikä on näiden ilmakompressorien melutaso?

Niiden melutaso on jopa 80 dB

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä näitä mäntä-ilmakompressoreita?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulosuojaimia ja käsineitä.
  • Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jotta vältytään höyryjen tai kaasujen kerääntymisestä.
  • Käytä maadoitettuja pistorasioita ja tarkista virtajohdot vaurioiden varalta, kun käytät sähkökäyttöisiä kompressoreita.
  • Asenna ja tarkasta paineenalennusventtiilit ylipaineistumisen estämiseksi.
  • Huolla ja tarkasta kompressori säännöllisesti kulumisen, vuotojen ja vaurioiden varalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?