THOMAS PUMPS Männän ilmakompressori / tyhjiöpumput


Thomasin öljyttömät ilmakompressori/tyhjiöpumput tuottavat suuren paineilmavirran tai luovat tyhjiön samoihin yksiköihin pneumaattisten laitteiden tai järjestelmien ohjaamiseksi. Niitä käytetään tuottamaan matalasta korkeaan käynnistysmomenttia lääketieteen, autoteollisuuden sekä elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin....yrittää.Lue lisää

Suodattaa
Suunnittelu: Sylinterin männänrengas , Suorittaa loppuun: Harmaa , Hz: 60 , Imuaukon koko: 1 / 4 "NPT , Moottorin tyyppi: Varjostettu napa, lämpösuojattu suurella vääntömomentilla , Ulostulon koko: 1 / 4 "NPT , vaihe: 1 , RPM: 1750 , Temp. Alue: 104 astetta 50 astetta F , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
617CA22
3.11/86 4 / 5 "8"5"€526.10
B
2688VE44
3.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34
C
688CE44
3.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
B
2688CE44
4.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumput

Thomasin öljytön ilmakompressori / tyhjiöpumppu on suunniteltu tuottamaan suuri paineilma tai tuottamaan tyhjiö pneumaattisten laitteiden tai järjestelmien ohjaamiseen. Näissä männän ilmakompressoreissa on painevaletut alumiinikomponentit ja sylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit, mikä takaa maksimaalisen lämmönsiirron ja luotettavuuden pitkään, kun taas sandwich -venttiilit suojaavat venttiilin istuimia pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta. Ne on voideltu pysyvästi tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta ilmakompressorivalikoimasta, saatavana kestomagneetilla ja varjostetuilla moottorivaihtoehdoilla Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kun männät toimivat lyhyinä, huomaamattomina purskeina, nämä Thomas-ilma- tai tyhjiöpumput käyttävät positiivista siirtymää lisäämään tai minimoimaan ilmaa sisältävää tilaa ja pakottavat sen liikkumaan yksisuuntaisen venttiilin läpi.
  • He käyttävät venttiilijärjestelmää ja kahta venttiililevyä.
  • Kun mäntä imee ilmaa sylinteriin ja liikkuu alaspäin, suurin levyn mutka taittuu alaspäin ja päästää ilman kulkemaan.
  • Sitten mäntä liikkuu ylöspäin, ja taas iso kiekko taipuu tiivistääkseen venttiilin istukkaa vasten.

Ominaisuudet

  • Näissä lämpösuojatuissa Thomas-ilmapumpuissa tai tyhjiöpumpuissa on varjostetut napamoottorit pienille laitteille, jotka vaativat pientä käynnistysmomenttia.
  • Niissä on painevaletut alumiinikomponentit ja sylinterit, jotka takaavat erinomaisen sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Lisäksi niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit, jotka takaavat maksimaalisen lämmönsiirron ja luotettavuuden pitkällä aikavälillä.
  • Sandwich-venttiilit suojaavat venttiilin istukkaa pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.
  • Thomas-ilmapumput on pysyvästi voideltu tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi.
  • Niitä on saatavana kahdella portilla (yksi alipaineelle ja toinen paineelle).
  • Lisäksi yksiköissä olevat männän renkaat tiivistävät palotilan suojaten niitä kulumiselta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Thomasin huoltosarjat: Ne ovat yhteensopivia kompressori- ja tyhjiöpumppujen kanssa ja sisältävät kiertokankikokoonpanot, kannen tiivisteet, suodattimet, ruuvit, O-renkaat, venttiilinpitimet ja venttiililäppät.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on männällä ja pyörivällä kompressorilla?

Mäntäilmakompressori on öljyjäähdytteinen, mikä johtaa öljyjäännösten vapautumiseen paineilman poistuessa. Toisaalta pyörivät ilmakompressorit on konfiguroitu toisiinsa lukittavilla kierreroottoreilla (kahdella), joiden välissä on pieni rako ja jotka liotetaan öljyhauteessa kotelon sisällä.

Miten männän rengas väliin tehdään?

Jos mäntä on litteä, työnnä mäntää tuuman sylinteriin alas raon luomiseksi.

Miksi sitä kutsutaan varjostetun napamoottoriksi?

Näiden moottoreiden navat on jaettu epätasaisesti kahteen puolikkaaseen. Pienempi osa on varjostettu osa, jossa on kuparinauha. Varjostuskela tai kuparirengas on yksikierros, joka asennetaan pienempään osaan. Tästä syystä tämä varjostuskela tunnetaan varjostusnavana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?