THOMAS PUMPS 270025 Mäntäilmakompressori, Kestomagneetti, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 rpm | AC2HGF 2KFU8

THOMAS PUMPS 270025 mäntäilmakompressori, kestomagneetti, 1/3 hv, 12 Vdc, 1800 rpm

Varastossa
Tuote: AC2HGF Malli: 270025Ristiviite: 2KFU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,915.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori
SylinterimateriaaliValurauta
Suorittaa loppuunHarmaa
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI2.20
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.95
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.75
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.34
Täyden kuorman ampeerit28
HP1/3
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiKestomagneetti
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8.63 "
Kokonaispituus12.625 "
kokonaisleveys5.625 "
VirtajohdonEi
RPM1800
Ääniluokitus65-70 dBA
Temp. alue0 astetta 104 astetta F
LämpösuojausEi
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.54
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomas Pumps 270025 mäntäilmakompressori on ihanteellinen korkeapaineiseen, suureen ilmavirtaan keskiraskaan ja raskaaseen ilmajousitusjärjestelmiin, jotka vaativat pitkiä käyttöaikoja. Se käyttää nivelmäntätekniikkaa, joka mahdollistaa käytön erittäin ankarissa ympäristöissä (likainen, pölyinen, kuuma ja kylmä). Tämä öljytön Thomas-ilmakompressori sopii käytettäväksi renkaiden täyttöjärjestelmissä, valmistussovelluksissa, palontorjuntajärjestelmissä, ilmajousitusjärjestelmissä, pneumaattisissa ovissa ja voitelujärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Thomas Pumps 270025 mäntäilmakompressori, nivelmäntäkompressori, toimii kuin auton moottorin mäntä.
  • Se saa voimansa moottorista, joka siirtää moottorin pyörimisenergian männän edestakaisin liikkeelle ja puristaa ilmaa suljetussa sylinterissä.
  • Kun mäntä liikkuu alas sylinteriin, se vetää ilmaa yksisuuntaisen imuventtiilinsä kautta.
  • Männän liikkuessa ylöspäin paineilma poistuu yksisuuntaisen poistoventtiilin kautta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä liitännät ovat saatavilla tässä Thomas Pumps 270025 mäntäilmakompressorissa?

A. Thomasin öljyttömässä ilmakompressorissa on 1/4 tuuman NPT:n tulo- ja ulostuloliitännät.

K. Mikä on tämän Thomas-öljyttömän ilmakompressorin käyttölämpötila?

V. Tämä Thomas-öljyttömän ilmakompressori voi toimia 32-104 asteen lämpötiloissa.

K. Mikä on tämän Thomas Pumps 270025 mäntäilmakompressorin äänitaso?

V. Tämä öljytön Thomas-ilmakompressori tuottaa 70 dbA:n melua alhaisella tärinällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritkokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausJänniteHinta
THOMAS PUMPS 617CA32 Öljytön ilmakompressori, 1/8 hv, 115 Vac, 1 vaihe, 1400 rpm, 1/4 tuuman Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Harmaa4.69"140050 astetta 104 astetta FKyllä115 VAC€549.78
THOMAS PUMPS 270047 Mäntäilmakompressori, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tuuman NPT-imuaukko | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Harmaa maali18.55 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi24 VDC€1,299.27
THOMAS PUMPS 270024 Mäntäilmakompressori 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Harmaa maali265 13 / 16 "180032 astetta 104 astetta FEi12 VDC€1,283.28
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Ilmakompressori, Kestomagneettimoottori, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Harmaa10.54.25 "3450104 astetta 50 astetta FKyllä12 VDC€590.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS 270025 mäntäilmakompressori, kestomagneetti, 1/3 hv, 12 Vdc, 1800 rpm
€1,915.96 / yksikkö