Rasvapumput

Suodattaa

WESTWARD -

Vipu Toimintarumpupumppu

TyyliMalliHinta (ei alv)
A19XH29€62.84
B19XH31€41.74
C19XH30€57.00
WESTWARD -

Vivun tynnyripumppu

TyyliMalliHinta (ei alv)
A19XH38€67.54
B19XH39€75.11
LINCOLN -

Rasvaa pistoolin täyttöpumppu

TyyliMalliSopii kontin kokoonHinta (ei alv)
A129625-50 paunaa€142.24
B500120 lb€663.35
LINCOLN -

Rasvapumput

Lincoln-rasvapumput ovat ihanteellisia siirtämään matalan tai keskitason viskositeetin omaavaa rasvaa tynnyreistä säiliöihin käyttämällä käyttövipua, jonka iskutilavuus vaihtelee välillä 0.303 oz-1.5 oz. Nämä käsikäyttöiset kauhapumput voitelevat liikkuvat komponentit, kuten laakerit, navat, tapit ja varusteet erinomaiseen työskentelyyn valtavan paineen alla. Niissä on rumpusuojat epäpuhtauksien erottamiseksi rasvasta ja vedenerotin, joka estää kosteuden vahingoittamasta pumppukokoonpanoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kannettavia kauharasvapumppuja, joita on saatavana 4 ja 5 metrin letkuina Raptor Supplies.

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A2004-400 paunaa / 55 gal. Rumpu--7500 psi€7,727.04
B1292-35 paunaa / 5 gal.5ft.--€664.09
CG400-25-50 paunaa4ft.Alumiini, hiiliteräs, nitriili, polyuretaani-€87.49
D19041/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,431.90
D19031/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€9,608.05
D19101/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€8,657.25
E9261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,843.98
F9181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,566.28
G14181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
H14261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,847.99
WESTWARD -

Rasvan täyttöpumppu

TyyliMalliSopii kontin kokoonMateriaaliHinta (ei alv)
A5NUD925-50 paunaaTeräs, alumiini, sinkki, messinki, NBR€113.79
B5NUU025-50 paunaaTeräs, alumiini, messinki, PTFE, NBR, asetaali€384.17
C29FW95120 lbAlumiini, teräs ja sinkki€332.82
WESTWARD -

Rasvapumppu säiliöllä

TyyliMalliSopii kontin kokoonMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A15F22022 lbTeräs, nitriilikumi8700 psi€717.77
B29FW9744 lbAlumiini, messinki, nitriilikumi ja teräs4000 psi€723.83
OIL SAFE -

Rasvan täyttöpumppu

MallieräHinta (ei alv)
331440AG7KXF€298.68
LEGACY -

Rasvapistoolin täyttöpumppu 35 lb / 5 gallonaa

MallieräHinta (ei alv)
L3060AE2WQB€99.41
WESTWARD -

Rasvapumppu 11 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
29FW96AB8VAM€604.10
LINCOLN -

Rasvapumppu säiliöllä 40 lb.

MallieräHinta (ei alv)
1275AF2VBM€1,559.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?