Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L3060 -rasvapistoolin täyttöpumppu 35 Lb./5 Gallona | AE2WQB 4ZT38

LEGACY L3060 rasvapistoolin täyttöpumppu 35 Lb./5 Gallona

Varastossa
Tuote: AE2WQB Malli: L3060Ristiviite: 4ZT38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pistoolin täyttöpumppu
Sopii kontin kokoon35 paunaa / 5 gal.
RasvatyyppiNLGI 1 ja 2
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti2.13 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L3060 rasvapistoolin täyttöpumppu 35 Lb./5 Gallona
€99.41 / yksikkö