Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH31 Vivutoimintorumpupumppu 16 gallonaa AF6LGT

WESTWARD 19XH31 Viputoiminen rumpupumppu 16 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6LGT Malli: 19XH31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Toimintarumpupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)84.3
Laivan leveys (cm)9.2
HS-koodi8413200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 19XH29 Vivutoimintorumpupumppu 55 gallonaa | AF6LGQ 19XH29€62.84
WESTWARD 19XH30 vipukäyttöinen rumpupumppu 55 gallonaa AF6LGR 19XH30€57.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH31 Viputoiminen rumpupumppu 16 gallonaa
€41.74 / yksikkö