Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH39 Vipuputkipumppu 15-55 gallonaa | AF6LGV

WESTWARD 19XH39 vipuputkipumppu 15-55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6LGV Malli: 19XH39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun tynnyripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)50
Laivan leveys (cm)15.5
HS-koodi8413200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 19XH38 Vipupiippupumpun imuputki | AF6LGU 19XH38€67.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH39 vipuputkipumppu 15-55 gallonaa
€75.11 / yksikkö