WESTWARD 15F220 -rasvapumppu säiliöllä 22 lb. | AA6ZBF

WESTWARD 15F220 rasvapumppu säiliöllä 22 Lb.

Varastossa
Tuote: AA6ZBF Malli: 15F220

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu säiliöllä
Sopii kontin kokoon22 lb
RasvatyyppiNLGI 1 ja 2
Letkun pituus6.5 "
MateriaaliTeräs, nitriilikumi
Max. Paine8700 psi
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.07 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapumpun käyttö (poljin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonMateriaaliMax. PaineHinta
WESTWARD 29FW97 -rasvapumppu säiliöllä 44 lb. | AB8VAN 29FW9744 lbAlumiini, messinki, nitriilikumi ja teräs4000 psi€723.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F220 rasvapumppu säiliöllä 22 Lb.
€717.77 / yksikkö