WESTWARD 29FW97 -rasvapumppu säiliöllä 44 lb. | AB8VAN

WESTWARD 29FW97 Rasvapumppu säiliöllä 44 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VAN Malli: 29FW97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu säiliöllä
Sopii kontin kokoon44 lb
RasvatyyppiNLGI 1, 2 ja 3
Letkun pituus6.5 "
MateriaaliAlumiini, messinki, nitriilikumi ja teräs
Max. Paine4000 psi
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.3 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)97.99
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)29.01
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonMateriaaliMax. PaineHinta
WESTWARD 15F220 -rasvapumppu säiliöllä 22 lb. | AA6ZBF 15F22022 lbTeräs, nitriilikumi8700 psi€717.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FW97 Rasvapumppu säiliöllä 44 Lb.
€723.83 / yksikkö