Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN G400 -rasvapumppu 25-50 Lb. Kauhat | AF2NNP 6WB32

LINCOLN G400 rasvapumppu 25 - 50 Lb. Kauhat

Varastossa
Tuote: AF2NNP Malli: G400Ristiviite: 6WB32

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€87.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu
Sopii kontin kokoon25-50 paunaa
Letkun pituus4ft.
MateriaaliAlumiini, hiiliteräs, nitriili, polyuretaani
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1.5 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (12 ")
    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta
LINCOLN 918 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,578.25
LINCOLN 1418 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
LINCOLN 1426 rasvapumppu 400 lb / 55 gallona rumpu 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€3,058.18
LINCOLN 1903 Rasvapumppu 400 Lb./55 Gallona Rumpu 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€10,317.13
LINCOLN 1904 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€10,409.06
LINCOLN 1910 -rasvapumppu 400 lb / 55 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,619.94
LINCOLN 926 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,948.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN G400 rasvapumppu 25 - 50 Lb. Kauhat
€87.49 / yksikkö