LINCOLN 918 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQA 2DPK3

LINCOLN 918 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 50 1

Varastossa
Tuote: AB9KQA Malli: 918Ristiviite: 2DPK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,578.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2.5 "
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa80 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)99.82
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta
LINCOLN 1418 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
LINCOLN 1426 rasvapumppu 400 lb / 55 gallona rumpu 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€3,058.18
LINCOLN 1903 Rasvapumppu 400 Lb./55 Gallona Rumpu 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€10,317.13
LINCOLN 1904 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€10,409.06
LINCOLN 1910 -rasvapumppu 400 lb / 55 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,619.94
LINCOLN 926 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,948.95
LINCOLN 2004 rasvapumppu 400 lb./55 gallona rumpu 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 paunaa / 55 gal. Rumpu--7500 psi€8,297.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 918 rasvapumppu 120 lb./16 gallona rumpu 50 1
€2,578.25 / yksikkö