WESTWARD 29FW95 Rasvapistoolin täyttöpumppu 120 lb | AB8VAL

WESTWARD 29FW95 rasvapistoolin täyttöpumppu 120 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VAL Malli: 29FW95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pistoolin täyttöpumppu
Sopii kontin kokoon120 lb
RasvatyyppiNLGI 1 ja 2
MateriaaliAlumiini, teräs ja sinkki
Max. Paine30 psi
Putken pituus30 "
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.148
Laivan korkeus (cm)7.7
Laivan pituus (cm)43.99
Laivan leveys (cm)76
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (15 ")
    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonMateriaaliHinta
WESTWARD 5NUD9 Rasvapistoolin täyttöpumppu 25-50 Lb. | AE4XQJ 5NUD925-50 paunaaTeräs, alumiini, sinkki, messinki, NBR€113.79
WESTWARD 5NUE0 rasvapistoolin täyttöpumppu 25 tai 50 lb. Ämpäri | AE4XQK 5NUU025-50 paunaaTeräs, alumiini, messinki, PTFE, NBR, asetaali€384.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FW95 rasvapistoolin täyttöpumppu 120 Lb.
€332.82 / yksikkö