WESTWARD 29FW96 Rasvapumppu 11 Lb. | AB8VAM

WESTWARD 29FW96 rasvapumppu 11 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VAM Malli: 29FW96

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€604.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu
Sopii kontin kokoon11 lb
RasvatyyppiNLGI 1 ja 2
Letkun pituus5"
MateriaaliAlumiini, teräs, messinki, polyuretaani ja nitriilikumi
Max. Paine10,000 psi
Putken pituus7-3 / 4 "
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.44 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)45.49
Laivan pituus (cm)27.99
Laivan leveys (cm)25.5
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (8-1 / 2 ")
    • Rasvapumpun käyttö (rasvapistooli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FW96 rasvapumppu 11 Lb.
€604.10 / yksikkö