WESTWARD 5NUE0 rasvapistoolin täyttöpumppu 25 tai 50 lb. Ämpäri | AE4XQK

WESTWARD 5NUE0 rasvapistoolin täyttöpumppu 25 tai 50 lb. Sanko

Varastossa
Tuote: AE4XQK Malli: 5NUE0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pistoolin täyttöpumppu
Sopii kontin kokoon25-50 paunaa
RasvatyyppiNLGI 1, 2 ja 3
Letkun pituus9.25 "
MateriaaliTeräs, alumiini, messinki, PTFE, NBR, asetaali
Putki Dia.1-1 / 4 "
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1.9 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (12 ")
    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonMateriaaliHinta
WESTWARD 29FW95 Rasvapistoolin täyttöpumppu 120 lb | AB8VAL 29FW95120 lbAlumiini, teräs ja sinkki€332.82
WESTWARD 5NUD9 Rasvapistoolin täyttöpumppu 25-50 Lb. | AE4XQJ 5NUD925-50 paunaaTeräs, alumiini, sinkki, messinki, NBR€113.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE0 rasvapistoolin täyttöpumppu 25 tai 50 lb. Sanko
€384.17 / yksikkö