LINCOLN 1296 Rasvapistoolin täyttöpumppu 25-50 Lb. | AF2VAR 6Y863

LINCOLN 1296 Rasvapistoolin täyttöpumppu 25 - 50 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2VAR Malli: 1296Ristiviite: 6Y863

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaa pistoolin täyttöpumppu
Sopii kontin kokoon25-50 paunaa
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapumpun käyttö (vipu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonHinta
LINCOLN 500 -rasvanpistoolin täyttöpumppu 120 lb | AF2VAQ 6Y861 500120 lb€712.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1296 Rasvapistoolin täyttöpumppu 25 - 50 Lb.
€158.05 / yksikkö