LINCOLN Rasvapumput


Lincolnin rasvapumput ovat käsikäyttöisiä vaihteistoöljyn annostelijoita tai rasvapumppuja, jotka siirtävät tai annostelevat korkeaviskoosista rasvaa/voiteluaineita tynnyreistä, säiliöistä tai itsenäisistä säiliöistä. Ne tarjoavat voitelua liikkuville osille, kuten laakereille, navoille ja liittimille ylivoimaisen tehon ylläpitämiseksi...kestävät valtavan paineen tai lämpötilan alaisena samalla kun ne suojaavat niitä säännölliseltä kulumiselta. Näissä käsikäyttöisissä pumpuissa on syöttöletku vaikeapääsyisille alueille pääsyä varten.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A
2004
-400 paunaa / 55 gal. Rumpu--7500 psi€7,727.04
B
1292
-35 paunaa / 5 gal.5ft.--€664.09
C
G400
-25-50 paunaa4ft.Alumiini, hiiliteräs, nitriili, polyuretaani-€87.49
D
1904
1/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,431.90
D
1903
1/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€9,608.05
D
1910
1/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€8,657.25
E
926
1/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,843.98
F
918
1/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,566.28
G
1418
1/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
H
1426
1/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,847.99

Rasvapumput

Lincoln-rasvapumput ovat ihanteellisia siirtämään matalan tai keskitason viskositeetin omaavaa rasvaa tynnyreistä säiliöihin käyttämällä käyttövipua, jonka iskutilavuus vaihtelee välillä 0.303 oz-1.5 oz. Nämä käsikäyttöiset kauhapumput voitelevat liikkuvat komponentit, kuten laakerit, navat, tapit ja varusteet erinomaiseen työskentelyyn valtavan paineen alla. Niissä on rumpusuojat epäpuhtauksien erottamiseksi rasvasta ja vedenerotin, joka estää kosteuden vahingoittamasta pumppukokoonpanoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kannettavia kauharasvapumppuja, joita on saatavana 4 ja 5 metrin letkuina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Lincoln-rasvapumput on varustettu käsikäyttöisellä vivulla, joka helpottaa tynnyreiden, kauhojen ja sankojen pumppaamista.
  • Niissä on rummun kannet, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn rasvasäiliöön.
  • Lincoln G400 rasvapumppu sopii 5 gallonan (19 litran) ämpäriin öljypohjaisten nesteiden annosteluun.
  • Lincoln G400 rasvapumppu kiinnittyy mihin tahansa 25 - 50 lb (11 - 22 kg) jalostamon säiliöön 60 sekunnissa korkeapainevoitelun (2500 psi / 172 bar) annostelemiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Lincoln-rasvapumppujen lämpötilaluokitus?

Nämä käsikäyttöiset Lincoln-rasvapumput voivat toimia jopa 0 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Lincoln-rasvapumppujen suurin virtausnopeus?

Lincoln G400 -rasvapumpun maksimivirtausnopeus on 1.5 unssia iskua kohden, kun taas Lincoln 1292 -rasvapumpun teho on 0.303 unssia iskua kohden.

Miksi pumpussa tarvitaan esitäyttö?

Esitäyttö ylläpitää pumpun toimivuutta toimimalla jäähdytysnesteenä ja estämällä ylikuumenemisen. Pumput, jotka toimivat ilman esitäyttöä, kärsivät mekaanisen tiivisteen rikkoutumisesta ja niiden komponenttien vakavista vaurioista. Lincolnin rasvapumput ovat itseimeviä, koska pumpattu rasva/voiteluaine toimii esitäyttöaineena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?