LINCOLN 1426 rasvapumppu 400 lb / 55 gallona rumpu 50:1 | AB9KQD 2DPK6

LINCOLN 1426 rasvapumppu 400 lb / 55 gallona rumpu 50:1

Varastossa
Tuote: AB9KQD Malli: 1426Ristiviite: 2DPK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,847.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu
Ilmansuodatin1/4 "NPTF
Ilmamoottorin koko2.5 "
Sopii kontin kokoon400 paunaa / 55 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa90 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Lincoln 1426 -rasvapumppu toimii ilmavoimalla raskaiden koneiden ja rakennuskoneiden voiteluun. Tämä pumppu on hyödyllinen metallurgiassa ja tuotantolaitoksissa, joissa laitteet vaativat päivittäistä voitelua.

Ominaisuudet:

  • Lincoln 1426 -rasvapumpussa on pneumaattisesti avustettu mekaaninen ilmaventtiili, joka varmistaa positiivisen laukaisun.
  • Sen jousiton ilmamoottorirakenne minimoi pumpun varhaisen vian jousen väsymisestä johtuen.
  • Syrjäytysilmamoottorin iskunpituus on 2-1/2 tuumaa.
  • Tässä pumpussa on kaksitoiminen mekanismi, joka takaa korkean paineen suorituskyvyn ja tasaisen syöttönopeuden ylös- ja alasiskuilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä pumppu on tehty?

V. Lincoln 1426 -rasvapumppu on valmistettu teräksestä, jotta se kestää kulutusta.

K. Mikä on tämän rasvapumpun voiteluaineen pumppauspaine?

V. Lincoln 1426 -rasvapumppu voi tuottaa rasvaa jopa 7500 psi:n paineessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta
LINCOLN 918 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,566.28
LINCOLN 1418 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
LINCOLN 1903 Rasvapumppu 400 Lb./55 Gallona Rumpu 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€9,608.05
LINCOLN 1904 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,431.90
LINCOLN 1910 -rasvapumppu 400 lb / 55 gallonan rumpu 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€8,657.25
LINCOLN 926 Rasvapumppu 400 Lb./55 gallonan rumpu 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,843.98
LINCOLN 2004 rasvapumppu 400 lb./55 gallona rumpu 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 paunaa / 55 gal. Rumpu--7500 psi€7,727.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1426 rasvapumppu 400 lb / 55 gallona rumpu 50:1
€2,847.99 / yksikkö