EVERPURE Suodatusjärjestelmät

Suodattaa

EVERPURE -

Kahvisuodatinjärjestelmä

TyyliMalliVäriYhteysKokonaiskorkeusvähentääHinta (ei alv)
AEV9272-00Musta1 / 4 "NPT16.5 "Maku ja haju€209.51
BEV9275-60Musta ja hopea3 / 8 "NPT12 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystat€140.57
EVERPURE -

Jääpalakoneen suodatinjärjestelmä

TyyliMallivähentääVäriYhteysSuodatinmassatVirtausnopeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AEV9324-01AsteikkoMusta3 / 8 "NPTHiili1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€446.63
BEV9324-02AsteikkoMusta3 / 4 "NPTHiili3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€745.45
CEV9324-21AsteikkoMusta3 / 8 "NPTHiili1.67 gpm6"28 "20 "€679.86
DEV9324-22Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili ja polyfosfaatti3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€1,009.56
EEV9325-03Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili ja polyfosfaatti5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,196.15
FEV9325-23Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili5 gpm6"29.5 "25.75 "€1,426.18
GEV9325-04Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,627.22
EVERPURE -

Vedensuodatinjärjestelmät

Everpure -vedensuodatusjärjestelmät toimittavat puhdistettua vettä suihkulähteille, jääpalakoneille, kahvinkeittimille ja espressokeittimille terveydenhuoltolaitoksissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Näissä vedenpuhdistimissa on kompakti suodatin, joka poistaa hajut, kloorin, bakteerit, kystat ja sedimentit perusteellisesti. Joissakin malleissa on esisuodatinpatruuna lian ja sedimenttien suodattamiseksi vedestä ennen niiden syöttämistä ensisijaiseen suodattimeen. Valitse laajasta valikoimasta näitä vedensuodatinjärjestelmiä, jotka ovat saatavilla hiili- ja Fibredyne II -suodatinmateriaaleina Raptor Supplies.

TyyliMallikokonaisleveysVäriYhteysvähentääSuodatinmassatVirtausnopeusMax. PaineKokonaissyvyysHinta (ei alv)
AEV927570-754.25 "Musta ja hopea3 / 8 "NPTMaku, haju, lyijy, bakteeritHiili0.5 gpm125 psi4"€224.69
BEV9437-3226 "Musta3 / 4 "NPTKloori, Hiukkaset, Bakteriostaattinen, Kloramiinit, Kystat, Maku, HajuFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,142.14
CEV9328-0630 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili5 gpm125 psi6.75 "€1,550.56
DEV9437-1034 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili6.7 gpm125 psi6.75 "€2,145.20
EVERPURE -

Esisuodatinjärjestelmä

TyyliMalliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AEV9795-8012.5 "€129.92
BEV9795-9022.5 "€209.16
EVERPURE -

Höyrystimen suodatinjärjestelmä ja mittakaavan estäjä

TyyliMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKoteloMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AEV9797-22Hiili5 gpmAlumiini100-astetta F7"25.5 "20.5 "€1,252.36
BEV9797-20Hydro-sekoitus6 gpmMuovi125-astetta F5.5 "12.5 "5.25 "€366.03
EVERPURE -

Höyrystimen suodatinjärjestelmä Yksi 3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
EV9797-21AE7AJG€1,156.96
EVERPURE -

Astianpesukoneen suodatinjärjestelmä 3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
EV9799-11AE7AJR€678.14
EVERPURE -

Sodan suihkulähteen suodatinjärjestelmä 3/4 tuuman

MallieräHinta (ei alv)
EV9328-02AF2UFG€989.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?