Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV927570-75 Juomavesijärjestelmä 3/8 tuuman NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 juomavesijärjestelmä 3/8 tuuman NPT 0.5 gpm

Varastossa
Tuote: AG9ZCT Malli: EV927570-75Ristiviite: 23MU14
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
€217.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9619-01
VäriMusta ja hopea
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus0.5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys4.25 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääMaku, haju, lyijy, bakteerit
Käyttöikä480 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7237
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria: Mittarilla
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä: Ilman venttiiliä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriYhteysvähentääSuodatinmassatVirtausnopeusMax. PaineKokonaissyvyysHinta
EVERPURE EV9328-06 -suodatinjärjestelmä 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
EVERPURE EV9437-10 -suodatinjärjestelmä 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV9437-32 -vesisuodatinjärjestelmä 3/4 tuuman Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Musta3 / 4 "NPTKloori, Hiukkaset, Bakteriostaattinen, Kloramiinit, Kystat, Maku, HajuFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV927570-75 juomavesijärjestelmä 3/8 tuuman NPT 0.5 gpm
€217.01 / yksikkö