Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9275-60 Kahvisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE EV9275-60 kahvinsuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Fnpt 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7XRK Malli: EV9275-60Ristiviite: 23MU16
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
€134.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9618-07
VäriMusta ja hopea
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus0.5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys3.75 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystat
Käyttöikä1500 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysKokonaiskorkeusvähentääHinta
EVERPURE EV9272-00 Kahvisuodatinjärjestelmä Yksi 1/4 tuumaa | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Musta1 / 4 "NPT16.5 "Maku ja haju€202.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9275-60 kahvinsuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Fnpt 0.5 Gpm
€134.36 / yksikkö