Auton nostotyökalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Air Hydraulic Jack, 50/25/10 tonnin kapasiteetti, 3-vaiheinen
Tuotenumero: CE8WPD
Malli: 50-3
€6,300.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pullon tunkki, kapasiteetti 50 tonnia, nostokorkeus 295 mm
Tuotenumero: CF3RTV
Malli: 0062/50
€385.56 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Moottoriteline, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää, 600 kg
Tuotenumero: CJ4LDC
Malli: S033
€170.78 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Sinkitty polkupyöräteline, 12.75 x 5.31 x 22.5 tuuman koko
Tuotenumero: CE3AMB
Malli: BR-GL-G
€168.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, iskupituus 4.13 tuumaa
Tuotenumero: CE9ZTL
Malli: GBJ003A
€340.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hydraulinen toe Jack 10 tonnia
Tuotenumero: AA8YUT
Malli: 1AVP7
€2,501.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nostotuki, 60 tonnia, 14 tuuman iskunpituus, 24 tuuman kokoontaitettu korkeus, 115 V
Tuotenumero: CM9KVE
Malli: PREMB06014L
€40,220.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mechanical Machinery Jack, 5 tonnin kapasiteetti
Tuotenumero: AG7WEU
Malli: MMJ-10
€526.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mikrofoniteline 5-12 tuumaa
Tuotenumero: CT4HTM
Malli: 156-102
€922.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ramp, 1000 x 250 x 30 mm Koko
Tuotenumero: CF4EZL
Malli: TTOARAMP30
€57.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tukijalka, 28 tuuman säädettävä, 100 tonnin kapasiteetti
Tuotenumero: CE8VWT
Malli: SLJS100-28A
€6,448.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ajoneuvotelineen tappi 10 tonnia Pr
Tuotenumero: AA3KTV
Malli: 10TF-telineet
€1,216.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...1819

Auton nostotyökalut

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman autojen nosto- ja paikannuslaitteita, mukaan lukien rampit, tunkit ja moottori- ja ajoneuvotelineet sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Westward, Vestil, Grey, GKS-Perfekt ja Titan Tools. Autojen lastausrampit on kiinnitetty suojaan, varastoon tai (raskaaseen) ajoneuvoon kuljetuksen ja lastaamisen helpottamiseksi. Niillä on luistamattomat pinnat, jotka kestävät 375 - 1600 lb: n kuormia, ja niitä on saatavana teräs- ja alumiinirunkoina. Meillä on myös erilaisia ​​tunkkeja, mukaan lukien pullo- ja käsityypit isojen kuormien nostamiseen; hydrauliset tunkit hissin nostamiseen matalan ja keskitason rakennuksissa; vaihteistot kuormien korvaamiseen; ja hydrauliset nosturinosturit, jotka soveltuvat rakennusmateriaalin, rakennuslaitteiden nostamiseen tai jopa koko rakennuksen tukemiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?