Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9795-90 Esisuodatinjärjestelmä 10 mikronia AE7AJP 5WFH2

EVERPURE EV9795-90 esisuodatinjärjestelmä 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AE7AJP Malli: EV9795-90Ristiviite: 5WFH2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
VäriMusta ja kirkas
Yhteys3 / 4 "
SuodatinmassatTiiviisti kehrätty esisuodatin
Virtausnopeus8 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloMuovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia10
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus22.5 "
kokonaisleveys5.25 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääsedimentti
Käyttöikä9000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.772
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)
    • Venttiilillä / ilman venttiiliä (ilman venttiiliä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
EVERPURE EV9795-80 Esisuodatinjärjestelmä 10 mikronia AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "€129.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9795-90 esisuodatinjärjestelmä 10 mikronia
€209.16 / yksikkö