EVERPURE EV9437-32 -vesisuodatinjärjestelmä 3/4 tuuman Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91

EVERPURE EV9437-32 vedensuodatinjärjestelmä 3/4 tuuman Npt 15 Gpm

Varastossa
Tuote: AF8MAG Malli: EV9437-32Ristiviite: 28DZ91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,019.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9628-72
VäriMusta
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatFibredyne II
Virtausnopeus15 GPM
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä4
Kokonaissyvyys18.75 "
Kokonaiskorkeus33.25 "
kokonaisleveys26 "
Painehäviö10 - 100 psi
vähentääKloori, Hiukkaset, Bakteriostaattinen, Kloramiinit, Kystat, Maku, Haju
Käyttöikä200,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriYhteysvähentääSuodatinmassatVirtausnopeusMax. PaineKokonaissyvyysHinta
EVERPURE EV9328-06 -suodatinjärjestelmä 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili5 gpm125 psi6.75 "€1,481.98
EVERPURE EV9437-10 -suodatinjärjestelmä 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV927570-75 Juomavesijärjestelmä 3/8 tuuman NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Musta ja hopea3 / 8 "NPTMaku, haju, lyijy, bakteeritHiili0.5 gpm125 psi4"€217.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9437-32 vedensuodatinjärjestelmä 3/4 tuuman Npt 15 Gpm
€3,019.64 / yksikkö