EVERPURE EV9328-06 -suodatinjärjestelmä 5 Gpm | AF7XRL 23MU17

EVERPURE EV9328-06 suodatinjärjestelmä 5 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7XRL Malli: EV9328-06Ristiviite: 23MU17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,481.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
VäriMusta ja hopea
Yhteys3 / 4 "
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä5
Kokonaissyvyys6.75 "
Kokonaiskorkeus29.5 "
kokonaisleveys30 "
Painehäviö10 - 100 psi
vähentääAsteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystat
Käyttöikä27,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)53.98
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriYhteysvähentääSuodatinmassatVirtausnopeusMax. PaineKokonaissyvyysHinta
EVERPURE EV9437-10 -suodatinjärjestelmä 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Musta ja hopea3 / 4 "Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatHiili6.7 gpm125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV9437-32 -vesisuodatinjärjestelmä 3/4 tuuman Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Musta3 / 4 "NPTKloori, Hiukkaset, Bakteriostaattinen, Kloramiinit, Kystat, Maku, HajuFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64
EVERPURE EV927570-75 Juomavesijärjestelmä 3/8 tuuman NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Musta ja hopea3 / 8 "NPTMaku, haju, lyijy, bakteeritHiili0.5 gpm125 psi4"€217.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9328-06 suodatinjärjestelmä 5 Gpm
€1,481.98 / yksikkö