EVERPURE EV9325-23 Jääpalajärjestelmä 5 Gpm | AF7XRH 23MU12

EVERPURE EV9325-23 jääkonejärjestelmä 5 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7XRH Malli: EV9325-23Ristiviite: 23MU12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,363.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro EV9612-37, EV9534-26
VäriMusta ja hopea
Yhteys3 / 4 "
SuodatinmassatHiili
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliMuovi
KoteloAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine10 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä4
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus29.5 "
kokonaisleveys25.75 "
Painehäviö1 - 5 psi
vähentääAsteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystat
Käyttöikä36,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)
    • Venttiilillä / Ilman venttiiliä (Venttiilillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääVäriYhteysSuodatinmassatVirtausnopeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EVERPURE EV9324-01 Jääpalakoneiden suodatinjärjestelmä Yksi 3/8 tuuman | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01AsteikkoMusta3 / 8 "NPTHiili1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€431.52
EVERPURE EV9324-02 Jääpalakoneiden suodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02AsteikkoMusta3 / 4 "NPTHiili3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€712.49
EVERPURE EV9324-21 Jääpalakoneiden suodatinjärjestelmä 3/8 "| AF2UFF 6XWT9 EV9324-21AsteikkoMusta3 / 8 "NPTHiili1.67 gpm6"28 "20 "€649.79
EVERPURE EV9324-22 Jääkoneen esisuodatinjärjestelmä 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili ja polyfosfaatti3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€964.91
EVERPURE EV9325-03 Jääkoneen esisuodatinjärjestelmä 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili ja polyfosfaatti5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,143.24
EVERPURE EV9325-04 Jääpalajärjestelmä 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13 EV9325-04Asteikko, bakteerit, kloori, maku, haju, kystatMusta ja hopea3 / 4 "Hiili6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,555.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9325-23 jääkonejärjestelmä 5 Gpm
€1,363.10 / yksikkö