Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kannen korkeus: 9 1 / 2 " , Arvosana: Grade 201 , Maavara: 6 1 / 2 " , Kahvan korkeus: 36 1 / 4 " Sisältää: (1) 36-1/4" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys , Kantavuus: 2000 lbs. , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Alustan korkeus: 9.5 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 36.25 " , Lavan korkeus: 9.5 " , Alustan materiaali: Ruostumaton teräs , Virtalähde: manuaalinen